I-VALO - Varaosapakkaus - DN20X. LED-59W

I-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Väri - alumiini

  • Lisätarvike - ei

  • Varaosa - kyllä

  • Tukee ZigBee protokollaa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410043005537

Sähkönumero

4300553

Toimittajan tuotenumero

DN20X

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Väri:

alumiini

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

kyllä

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

DN20X. LED-59W. tekniikkapaketti

Tekniikkapaketti DAVI-valaisinten vaivattomaan kunnossapitoon. Paketti sisältää ledimoduulit, liitäntälaitteet sekä heijastinosan helposti asennettavana kokonaisuutena.

Tämä tekniikkapaketti sopii seuraaviin valaisimiin:
  • DN20X000DA (sähkönumero: 4300081)
  • DN20X000DB (sähkönumero: 4300082)
  • DN20X000DJ (sähkönumero: 4300083)
  • DN20X300DA (sähkönumero: 4300084)
  • DN20X300DB (sähkönumero: 4300085)
  • DN20X300DJ (sähkönumero: 4300086)

I-VALO -tuote

Tutustu I-VALO-sarjaan