I-VALO - Varaosapakkaus - DN21X. LED-78W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Väri - alumiini
Lisätarvike - ei
Varaosa - kyllä
Tukee ZigBee protokollaa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410043005551
Sähkönumero
4300555
Toimittajan tuotenumero
DN21X
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Väri:
alumiini
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
DN21X. LED-78W. tekniikkapaketti
Tekniikkapaketti DAVI-valaisinten vaivattomaan kunnossapitoon. Paketti sisältää ledimoduulit, liitäntälaitteet sekä heijastinosan helposti asennettavana kokonaisuutena. Valitse valaisimen tuotenumeron viittä ensimmäistä merkkiä vastaava tekniikkapaketti. I-Valon myynti on mielellään avuksi sopivan tekniikkapaketin valinnassa.
Tekniikkapaketti DAVI-valaisinten vaivattomaan kunnossapitoon. Paketti sisältää ledimoduulit, liitäntälaitteet sekä heijastinosan helposti asennettavana kokonaisuutena. Valitse valaisimen tuotenumeron viittä ensimmäistä merkkiä vastaava tekniikkapaketti. I-Valon myynti on mielellään avuksi sopivan tekniikkapaketin valinnassa.
I-VALO -tuote
Tutustu I-VALO-sarjaan


