I-VALO - Varaosapakkaus - DV02X, LED-20W

I-Valo Oy
KopioiKopioi
I-VALO - Varaosapakkaus - DV02X, LED-20W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Johtimien määrä - 3

  • Väri - valkoinen

  • Lisätarvike - ei

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410043004936

Sähkönumero

4300493

Toimittajan tuotenumero

DV02X

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Johtimien määrä:

3

Väri:

valkoinen

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

kyllä

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

DV02X, LED-20W, tekniikkapaketti

DANI on erityisesti teollisuuden valaistustarpeisiin suunniteltu laadukas LED-valaisin päivitysmahdollisuudella. Valaisimen tekniikka on vaihdettavissa eli sitä ei tarvitse elinikänsä päätyttyä korvata kokonaan uudella. Varaosien saatavuus on taattu kun tarjolla on aina viimeisin LED-tekniikka, joka varmuudella soveltuu samaan runkoon. Paketti sisältää helposti asennettavan LED-tekniikkapaketin liitäntälaitteineen.

I-VALO -tuote

Tutustu I-VALO-sarjaan