I-VALO - Varaosapakkaus I-VALO 6721 - 6741.200.V3LM11 LED-77W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Tukee ZigBee protokollaa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410043000341
Sähkönumero
4300034
Toimittajan tuotenumero
6741200V3LM11
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
6741.200.V3LM11. LED RETROFIT tekniikkapaketti laajasäteilijöille 6121. 6201. 6211 ja 6221. Sisältää liitäntälaitteen javalonlähteet 4xLED-18W
I-VALO 6741Retrofit
Tekniikkapaketti 6741LED-valaisimen huoltoon. Paketin avulla voidaan päivittää myös I-Valon vanhat purkauslamppuvalaisimet 6111, 6121, 6201, 6211, 6221 ja 6301 uusimpaan LED-tekniikkaan. Tekniikkapaketti sisältää ledimoduulit, liitäntälaitteet sekä heijastinosan helposti asennettavana valmiina kokonaisuutena.
I-VALO 6741Retrofit
Tekniikkapaketti 6741LED-valaisimen huoltoon. Paketin avulla voidaan päivittää myös I-Valon vanhat purkauslamppuvalaisimet 6111, 6121, 6201, 6211, 6221 ja 6301 uusimpaan LED-tekniikkaan. Tekniikkapaketti sisältää ledimoduulit, liitäntälaitteet sekä heijastinosan helposti asennettavana valmiina kokonaisuutena.
I-VALO -tuote
Tutustu I-VALO-sarjaan


