I-VALO - Varaosapakkaus - LUA3700 101W 840 DA

I-Valo Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Väri - valkoinen

  • Lisätarvike - ei

  • Varaosa - kyllä

  • Tukee ZigBee protokollaa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417344000827

Sähkönumero

4300793

Toimittajan tuotenumero

LUA3700

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Väri:

valkoinen

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

kyllä

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

Tekniikkapaketti LUKA, ottoteho 101 W, värintoistoindeksi yli 80,värilämpötila 4000 K, epäsymmetrinen valonjako, DALI-2.

I-VALO -tuote

Tutustu I-VALO-sarjaan