ICOOL - Ilmalämpöpumpputarvike - Kupariputki 1/4+1/2x0,8mm, 20m

Sonepar Climate
KopioiKopioi
ICOOL - Ilmalämpöpumpputarvike - Kupariputki 1/4+1/2x0,8mm, 20m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 20 m

  • Nimellishalkaisija - 1/4"- 1/2"

  • Liitäntätyyppi - kytkentä esiasennettu yhdelle puolelle

  • Jäähdytysputken malli - kaksinkertainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8117501

Toimittajan tuotenumero

050201-101412

Tukkuerä

1

Pituus:

20 m

Nimellishalkaisija:

1/4"- 1/2"

Liitäntätyyppi:

kytkentä esiasennettu yhdelle puolelle

Jäähdytysputken malli:

kaksinkertainen

Eristetty kupariputki VILP-asennuksiin. Mitat: 1/4+1/2x0,8mm x 20m.