ICOOL - Ilmalämpöpumpputarvike - Kupariputki 1/4+3/8x0,8mm, 20m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 20 m
Nimellishalkaisija - 1/4" - 3/8"
Liitäntätyyppi - kytkentä esiasennettu yhdelle puolelle
Jäähdytysputken malli - kaksinkertainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8117500
Toimittajan tuotenumero
050201-101438
Tukkuerä
1
Pituus:
20 m
Nimellishalkaisija:
1/4" - 3/8"
Liitäntätyyppi:
kytkentä esiasennettu yhdelle puolelle
Jäähdytysputken malli:
kaksinkertainen
Eristetty kupariputki ILP-asennuksiin. Mitat: 1/4+3/8x0,8 mm x 20m.


