ICOTEK - Läpivientimoduuli - KEL-ER 16/2 MODUULIRUNKO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 120 mm
Korkeus - 58 mm
Läpivientireikien määrä - 2
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
10 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
1703312
Toimittajan tuotenumero
48162
Tukkuerä
10
Tyyppi:
suora
Leveys:
120 mm
Korkeus:
58 mm
Läpivientireikien määrä:
2
Materiaali:
muovi
Kierre:
ei ole
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Läpilyöntiaihio:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
48162 KEL-ER 16/2 MODUULIRUNKO
KEL-ER 16/2 MODUULIRUNKO, 2-reikäinen
KEL-ER 16/2 MODUULIRUNKO, 2-reikäinen


