ICOTEK - Läpivientimoduuli - KT 2/7 2x7 MM TIIVISTE HARMAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 21 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Malli / Tyyppi - avoin
Materiaali - muovi
Sopii tiivistysvälille - 7...7 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1703363
Toimittajan tuotenumero
41202
Tukkuerä
10
Nimellishalkaisija:
21 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Malli / Tyyppi:
avoin
Materiaali:
muovi
Sopii tiivistysvälille:
7...7 mm
Väri:
harmaa
Seinämän paksuus:
19...19 mm
Halogeeniton:
kyllä
41202 KT 2/7 2x7 MM TIIVISTE HARMAA
KT 2/7 2x7 MM MONIREIKÄTIIVISTE HARMAA, 2-reikäinen
KT 2/7 2x7 MM MONIREIKÄTIIVISTE HARMAA, 2-reikäinen


