ICOTEK - Läpivientimoduuli - KT 4/4 4x4 MM TIIVISTE HARMAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 21 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Malli / Tyyppi - avoin
Materiaali - muovi
Sopii tiivistysvälille - 4...4 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1703367
Toimittajan tuotenumero
39909
Tukkuerä
10
Nimellishalkaisija:
21 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Malli / Tyyppi:
avoin
Materiaali:
muovi
Sopii tiivistysvälille:
4...4 mm
Väri:
harmaa
Seinämän paksuus:
19...19 mm
Halogeeniton:
kyllä
39909 KT 4/4 4x4 MM TIIVISTE HARMAA
KT 4/4 4x4 MM MONIREIKÄTIIVISTE HARMAA, 4-reikäinen
KT 4/4 4x4 MM MONIREIKÄTIIVISTE HARMAA, 4-reikäinen


