ICOTEK - Läpivientimoduuli - KVT 63/4 LÄPIVIENTIMOD. MUOV.V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille - 1...17 mm
Materiaali - muovi
Kierrekoko metrinen/PG - 63
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
9 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
1703340
Toimittajan tuotenumero
45215
Tukkuerä
5
Kierre:
metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille:
1...17 mm
Materiaali:
muovi
Kierrekoko metrinen/PG:
63
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
kyllä
Kierteen pituus:
14 mm
Materiaalin laatu:
polykarbonaatti (PC)
Avaimen leukaväli:
75 mm
Vastamutterilla:
kyllä
Malli / Tyyppi:
suora
Moniläpivientinen:
kyllä
Erillinen holkkitiiviste:
kyllä
EMC-versio:
ei
Käyttölämpötila:
-30...100 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
KVT 63/4 HALKAISTAVA HOLKKITIIVISTE, MUOV.VASTAMUTTERI, 4 reikäinen


