ICOTEK - Kalvoläpivienti, Harmaa, HF - KEL-DP 24/12 A LÄPIVIENTILEVY

Cablex Oy
KopioiKopioi
ICOTEK - Kalvoläpivienti, Harmaa, HF - KEL-DP 24/12 A LÄPIVIENTILEVY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - suora

  • Leveys - 142 mm

  • Korkeus - 44 mm

  • Läpivientireikien määrä - 12

  • Materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4251269309830

Sähkönumero

1703358

Toimittajan tuotenumero

43508

Tukkuerä

100

Tyyppi:

suora

Leveys:

142 mm

Korkeus:

44 mm

Läpivientireikien määrä:

12

Materiaali:

muu

Kierre:

ei ole

Malli / Tyyppi:

kalvosuoja

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Läpilyöntiaihio:

kyllä

Kalvoläpivienti DEL-DP 24/12 A Harmaa, HF

Kalvoläpivienti, max. 12-läpivientireikää

ICOTEK -tuote

Tutustu ICOTEK-sarjaan