ICOTEK - Läpivientimoduuli - BTG UMPITIIVISTE HARMAA

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 41.5 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Materiaali - muovi

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1703399

Toimittajan tuotenumero

41252

Tukkuerä

10

Nimellishalkaisija:

41.5 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Malli / Tyyppi:

suljettu

Materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Seinämän paksuus:

19...19 mm

Halogeeniton:

kyllä

41252 BTG UMPITIIVISTE HARMAA



BTG UMPITIIVISTE HARMAA