ICOTEK - Läpivientimoduuli - KEL 16/8 MODUULIRUNKO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 120 mm
Korkeus - 58 mm
Läpivientireikien määrä - 8
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1703315
Toimittajan tuotenumero
42168
Tukkuerä
10
Tyyppi:
suora
Leveys:
120 mm
Korkeus:
58 mm
Läpivientireikien määrä:
8
Materiaali:
muovi
Kierre:
ei ole
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Läpilyöntiaihio:
ei
42168 KEL 16/8 MODUULIRUNKO
KEL 16/8 MODUULIRUNKO, 8-reikäinen
KEL 16/8 MODUULIRUNKO, 8-reikäinen


