ICOTEK - Läpivientimoduuli - KEL 24/10 MODUULIRUNKO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 147 mm
Korkeus - 58 mm
Läpivientireikien määrä - 10
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1703322
Toimittajan tuotenumero
42241
Tukkuerä
10
Tyyppi:
suora
Leveys:
147 mm
Korkeus:
58 mm
Läpivientireikien määrä:
10
Materiaali:
muovi
Kierre:
ei ole
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Läpilyöntiaihio:
ei
42241 KEL 24/10 MODUULIRUNKO
KEL 24/10 MODUULIRUNKO, 10-reikäinen
KEL 24/10 MODUULIRUNKO, 10-reikäinen


