ICOTEK - Läpivientimoduuli - KEL E2 MODUULIRUNKO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 72 mm
Korkeus - 39 mm
Läpivientireikien määrä - 2
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1703302
Toimittajan tuotenumero
42249
Tukkuerä
10
Tyyppi:
suora
Leveys:
72 mm
Korkeus:
39 mm
Läpivientireikien määrä:
2
Materiaali:
muovi
Kierre:
ei ole
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Läpilyöntiaihio:
ei
42249 KEL E2 MODUULIRUNKO
KEL E2 MODUULIRUNKO MATALA, 2-aukkoinen
KEL E2 MODUULIRUNKO MATALA, 2-aukkoinen


