ICOTEK - Läpivientimoduuli - KEL-ER 16/5 MODUULIRUNKO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 120 mm
Korkeus - 58 mm
Läpivientireikien määrä - 5
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1703314
Toimittajan tuotenumero
48165
Tukkuerä
10
Tyyppi:
suora
Leveys:
120 mm
Korkeus:
58 mm
Läpivientireikien määrä:
5
Materiaali:
muovi
Kierre:
ei ole
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Läpilyöntiaihio:
ei
48165 KEL-ER 16/5 MODUULIRUNKO
KEL-ER 16/5 MODUULIRUNKO, 5-reikäinen
KEL-ER 16/5 MODUULIRUNKO, 5-reikäinen


