ICOTEK - Läpivientimoduuli - KEL-ER 24/7 MODUULIRUNKO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 147 mm
Korkeus - 58 mm
Läpivientireikien määrä - 7
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1703321
Toimittajan tuotenumero
48247
Tukkuerä
10
Tyyppi:
suora
Leveys:
147 mm
Korkeus:
58 mm
Läpivientireikien määrä:
7
Materiaali:
muovi
Kierre:
ei ole
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Läpilyöntiaihio:
ei
48247 KEL-ER 24/7 MODUULIRUNKO
KEL-ER 24/7 MODUULIRUNKO, 7-reikäinen
KEL-ER 24/7 MODUULIRUNKO, 7-reikäinen


