ICOTEK - Läpivientimoduuli - KEL-JUMBO 1 LÄPIVIENTIMODUULI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 110 mm
Korkeus - 116 mm
Läpivientireikien määrä - 1
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1703420
Toimittajan tuotenumero
42360
Tukkuerä
1
Tyyppi:
suora
Leveys:
110 mm
Korkeus:
116 mm
Läpivientireikien määrä:
1
Materiaali:
muovi
Kierre:
ei ole
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Läpilyöntiaihio:
ei
42360 KEL-JUMBO 1 LÄPIVIENTIMODUULI
KEL-JUMBO 1 LÄPIVIENTIMODUULI, 1-aukkoinen, max 65mm kaapelille
KEL-JUMBO 1 LÄPIVIENTIMODUULI, 1-aukkoinen, max 65mm kaapelille


