ICOTEK - Läpivientimoduuli - KEL-JUMBO 2 LÄPIVIENTIMODUULI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 200 mm
Korkeus - 116 mm
Läpivientireikien määrä - 2
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1703421
Toimittajan tuotenumero
42350
Tukkuerä
1
Tyyppi:
suora
Leveys:
200 mm
Korkeus:
116 mm
Läpivientireikien määrä:
2
Materiaali:
muovi
Kierre:
ei ole
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Läpilyöntiaihio:
ei
42350 KEL-JUMBO 2 LÄPIVIENTIMODUULI
KEL-JUMBO 2 LÄPIVIENTIMODUULI, 2-aukkoinen, max 65mm kaapeleille
KEL-JUMBO 2 LÄPIVIENTIMODUULI, 2-aukkoinen, max 65mm kaapeleille


