ICOTEK - Läpivientimoduuli - KT 2 2-3 MM TIIVISTE HARMAA

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 21 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Malli / Tyyppi - avoin

  • Materiaali - muovi

  • Sopii tiivistysvälille - 2...3 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1703341

Toimittajan tuotenumero

39934

Tukkuerä

10

Nimellishalkaisija:

21 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Malli / Tyyppi:

avoin

Materiaali:

muovi

Sopii tiivistysvälille:

2...3 mm

Väri:

harmaa

Seinämän paksuus:

19...19 mm

Halogeeniton:

kyllä

39934 KT 2 2-3 MM TIIVISTE HARMAA



KT 2 2-3 MM TIIVISTE HARMAA