ICOTEK - Läpivientimoduuli - KT 34 TIIVISTE HARMAA

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 41.5 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Malli / Tyyppi - avoin

  • Materiaali - muovi

  • Sopii tiivistysvälille - 34...35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1703393

Toimittajan tuotenumero

41234

Tukkuerä

10

Nimellishalkaisija:

41.5 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Malli / Tyyppi:

avoin

Materiaali:

muovi

Sopii tiivistysvälille:

34...35 mm

Väri:

harmaa

Seinämän paksuus:

19...19 mm

Halogeeniton:

kyllä

41234 KT 34 TIIVISTE HARMAA



KT 34 TIIVISTE HARMAA