ICOTEK - Läpivientimoduuli - KT 6 6-7 MM TIIVISTE HARMAA

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 21 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Malli / Tyyppi - avoin

  • Materiaali - muovi

  • Sopii tiivistysvälille - 6...7 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1703345

Toimittajan tuotenumero

41206

Tukkuerä

10

Nimellishalkaisija:

21 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Malli / Tyyppi:

avoin

Materiaali:

muovi

Sopii tiivistysvälille:

6...7 mm

Väri:

harmaa

Seinämän paksuus:

19...19 mm

Halogeeniton:

kyllä

41206 KT 6 6-7 MM TIIVISTE HARMAA



KT 6 6-7 MM TIIVISTE HARMAA