ICOTEK - Läpivientimoduuli - KTA TIIVISTESOVITIN

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 81 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Malli / Tyyppi - avoin

  • Materiaali - muovi

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1703422

Toimittajan tuotenumero

42370

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

81 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Malli / Tyyppi:

avoin

Materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Seinämän paksuus:

37...37 mm

Halogeeniton:

kyllä

42370 KTA TIIVISTESOVITIN



KTA TIIVISTESOVITIN, KEL-JUMBO