ICOTEK - Läpivientimoduuli - KTF 00 UMPITIIVISTE

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 81 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Materiaali - muovi

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1703423

Toimittajan tuotenumero

42371

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

81 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Malli / Tyyppi:

suljettu

Materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Seinämän paksuus:

37...37 mm

Halogeeniton:

kyllä

42371 KTF 00 UMPITIIVISTE



KTF 00 UMPITIIVISTE, KEL-JUMBO