ICOTEK - Läpivientimoduuli - KTF 34 KEL JUMBO TIIVISTE 33-3

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 81 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Malli / Tyyppi - avoin

  • Materiaali - muovi

  • Sopii tiivistysvälille - 33...36 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1703424

Toimittajan tuotenumero

42376

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

81 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Malli / Tyyppi:

avoin

Materiaali:

muovi

Sopii tiivistysvälille:

33...36 mm

Väri:

harmaa

Seinämän paksuus:

37...37 mm

Halogeeniton:

kyllä

42376 KTF 34 KEL JUMBO TIIVISTE 33-36 MM



KTF 34 TIIVISTE 33-36, KEL-JUMBO