ICOTEK - Läpivientitarvike - Kumitiiviste M25, 6x6 mm reiät

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 25 mm

  • Malli / Tyyppi - avoin

  • Materiaali - kumi

  • Väri - musta

  • PG-koko - 21

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410017325104

Sähkönumero

1732510

Toimittajan tuotenumero

1300.25.6.060.03

Tukkuerä

50

Nimellishalkaisija:

25 mm

Malli / Tyyppi:

avoin

Materiaali:

kumi

Väri:

musta

PG-koko:

21

1300.25.6.060.03 tiiviste M25 6x6 mm



Kumitiiviste M25, 6x6 mm reiät