Etusivu

ICOTEK - Tiiviste - KT 10 10-11 MM TIIVISTE MUSTA

Cablex Oy
KopioiKopioi
ICOTEK - Tiiviste - KT 10 10-11 MM TIIVISTE MUSTA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - voimasivuleikkuri

  • Pituus - 160 mm

  • Eristetty - kyllä

  • Jännitesuojattu 1000 V - kyllä

  • Kahvan pinnoite - muovipäällysteinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V012504

Toimittajan tuotenumero

41310

Tukkuerä

10

Muoto:

voimasivuleikkuri

Pituus:

160 mm

Eristetty:

kyllä

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Kahvan pinnoite:

muovipäällysteinen

ESD-testattu:

ei

Pinnan suojaus:

kromattu