IDEAL - Virtapihtimittari - IDEAL TightSight 61-765

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virtamitta-alue DC - 0...660 A
Virtamitta-alue AC - 0...660 A
Näyttötapa - digitaalinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6705086
Toimittajan tuotenumero
61-765
Tukkuerä
1
Virtamitta-alue DC:
0...660 A
Virtamitta-alue AC:
0...660 A
Näyttötapa:
digitaalinen
TRMS virtapihtimittari 660A AC/DC, 750VAC /1000VDC, kaksi näyttöä, CAT IV 600V
IDEAL -tuote
Tutustu IDEAL-sarjaan


