IDEAL - Koaksiaalikuorija, RG-174/187 - 45-162 IDEAL

IDEAL INDUSTRIES EMEA
KopioiKopioi
IDEAL - Koaksiaalikuorija, RG-174/187 - 45-162 IDEAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuorittavan alueen halkaisija (alue) - 0...3.2 mm

  • Säädettävä kuorintasyvyys - kyllä

  • Pitkittäin leikkaava - kyllä

  • Pyöristävä katkaisu - ei

  • Vaihdettavat leikkuuterät - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064559842

Sähkönumero

6455984

Toimittajan tuotenumero

45-162

Tukkuerä

1

Kuorittavan alueen halkaisija (alue):

0...3.2 mm

Säädettävä kuorintasyvyys:

kyllä

Pitkittäin leikkaava:

kyllä

Pyöristävä katkaisu:

ei

Vaihdettavat leikkuuterät:

kyllä

Spiraalileikkaus:

ei