Etusivu

IDEAL - Koaksiaalikuorija rg58 - 45-163 IDEAL

IDEAL INDUSTRIES EMEA
KopioiKopioi
IDEAL - Koaksiaalikuorija rg58 - 45-163 IDEAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuorittavan alueen halkaisija (alue) - 3.2...5.5 mm

  • Säädettävä kuorintasyvyys - kyllä

  • Pitkittäin leikkaava - kyllä

  • Pyöristävä katkaisu - ei

  • Vaihdettavat leikkuuterät - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064559873

Sähkönumero

6455987

Toimittajan tuotenumero

45-163

Tukkuerä

1

Kuorittavan alueen halkaisija (alue):

3.2...5.5 mm

Säädettävä kuorintasyvyys:

kyllä

Pitkittäin leikkaava:

kyllä

Pyöristävä katkaisu:

ei

Vaihdettavat leikkuuterät:

kyllä

Spiraalileikkaus:

ei

45-163TK37141