IDEAL - Kuorimapihti 0.5-4mm2 - 45-425-341 REFLEX T IDEAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuorittavan alueen poikkipinta-ala (alue) - 0.5...4 mm²
Säädettävä kuorintasyvyys - ei
Eristetty - kyllä
Vaijerileikkurilla - kyllä
Säädettävä kuorinta-alue - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064025057
Sähkönumero
6402505
Toimittajan tuotenumero
45-425-341
Tukkuerä
10
Kuorittavan alueen poikkipinta-ala (alue):
0.5...4 mm²
Säädettävä kuorintasyvyys:
ei
Eristetty:
kyllä
Vaijerileikkurilla:
kyllä
Säädettävä kuorinta-alue:
ei
Pitkittäin leikkaava:
ei
Pyöristävä katkaisu:
kyllä
Spiraalileikkaus:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Kädensijan grippi:
1-komponentti
Puristussuojalla:
ei


