Etusivu

IDEAL - Kuorimapihti 0.75-6mm2 - 45-120M T-5M=45-120-341 IDEAL

IDEAL INDUSTRIES EMEA
KopioiKopioi
IDEAL - Kuorimapihti 0.75-6mm2 - 45-120M T-5M=45-120-341 IDEAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä kuorintasyvyys - ei

  • Eristetty - kyllä

  • Vaijerileikkurilla - kyllä

  • Säädettävä kuorinta-alue - ei

  • Pitkittäin leikkaava - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064025002

Sähkönumero

6402500

Toimittajan tuotenumero

45-120-341

Tukkuerä

10

Säädettävä kuorintasyvyys:

ei

Eristetty:

kyllä

Vaijerileikkurilla:

kyllä

Säädettävä kuorinta-alue:

ei

Pitkittäin leikkaava:

ei

Pyöristävä katkaisu:

ei

Spiraalileikkaus:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Kädensijan grippi:

1-komponentti

Puristussuojalla:

ei

Kevyt ja näppärä ammattilaisen T stripper -pihti. Silmukkareikä.Jousikuormitettu automaattinen avausmekanismi. 0,75 / 1,0 / 1,5 / 4,0 /6,0 mm2 johtojen kuorimiseen. Lankaleikkuri. Kärjessä tartuntapihti.Korroosionkestävä.Pihdin pituus 160 mm.