Etusivu

IDEAL - Kuorimapihti 10-18,12-20 AWG - 45-715 KINETIC SUPER, IDEAL

IDEAL INDUSTRIES EMEA
KopioiKopioi
IDEAL - Kuorimapihti 10-18,12-20 AWG - 45-715 KINETIC SUPER, IDEAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä kuorintasyvyys - ei

  • Eristetty - kyllä

  • Vaijerileikkurilla - kyllä

  • Säädettävä kuorinta-alue - ei

  • Pitkittäin leikkaava - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064025118

Sähkönumero

6402511

Toimittajan tuotenumero

45-715

Tukkuerä

1

Säädettävä kuorintasyvyys:

ei

Eristetty:

kyllä

Vaijerileikkurilla:

kyllä

Säädettävä kuorinta-alue:

ei

Pitkittäin leikkaava:

ei

Pyöristävä katkaisu:

kyllä

Spiraalileikkaus:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Kädensijan grippi:

2-komponentti

Puristussuojalla:

ei