Etusivu

IDEAL - Kuorintapihti 10-18 awg - T-5 45-120 IDEAL

IDEAL INDUSTRIES EMEA
KopioiKopioi
IDEAL - Kuorintapihti 10-18 awg - T-5 45-120 IDEAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä kuorintasyvyys - ei

  • Eristetty - kyllä

  • Vaijerileikkurilla - kyllä

  • Säädettävä kuorinta-alue - ei

  • Pitkittäin leikkaava - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064025019

Sähkönumero

6402501

Toimittajan tuotenumero

45-120

Tukkuerä

10

Säädettävä kuorintasyvyys:

ei

Eristetty:

kyllä

Vaijerileikkurilla:

kyllä

Säädettävä kuorinta-alue:

ei

Pitkittäin leikkaava:

ei

Pyöristävä katkaisu:

kyllä

Spiraalileikkaus:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Kädensijan grippi:

1-komponentti

Puristussuojalla:

ei