Etusivu

IDEAL - Kuorintapihti RG-6/58/59/62 - 45-520 IDEAL

IDEAL INDUSTRIES EMEA
KopioiKopioi
IDEAL - Kuorintapihti RG-6/58/59/62 - 45-520 IDEAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuorittavan alueen halkaisija (alue) - 6...6 mm

  • Säädettävä kuorintasyvyys - kyllä

  • Pitkittäin leikkaava - ei

  • Pyöristävä katkaisu - ei

  • Vaihdettavat leikkuuterät - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064559972

Sähkönumero

6455997

Toimittajan tuotenumero

45-520

Tukkuerä

0

Kuorittavan alueen halkaisija (alue):

6...6 mm

Säädettävä kuorintasyvyys:

kyllä

Pitkittäin leikkaava:

ei

Pyöristävä katkaisu:

ei

Vaihdettavat leikkuuterät:

kyllä

Spiraalileikkaus:

ei