IDESCO - Lähetin langaton - EXI-GW EXIoT Gateway

KopioiKopioi
IDESCO - Lähetin langaton - EXI-GW EXIoT Gateway

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Kanavien lukumäärä - 40

  • Materiaali - muovi

  • Materiaalin laatu - kestomuovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410028166017

Sähkönumero

2816601

Toimittajan tuotenumero

EXI-GW

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Malli / Tyyppi:

muu

Kanavien lukumäärä:

40

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Väri:

valkoinen

Läpinäkyvä:

ei

EXI-GW EXIoT Gateway

Wireless gateway

IDESCO -tuote

Tutustu IDESCO-sarjaan