IDESCO - Mekaaninen lisätarvike - UPK-EXISAFE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042286487
Sähkönumero
4228648
Toimittajan tuotenumero
UPK-EXISAFE
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Läpinäkyvä:
ei
EXISAFE UPOTUSKEHYS
EXISAFE-turvavalosarja
EXISAFE-sarjan upotuskehys. Saatavana vakiovalkoisen lisäksi, harmaana ja mustana.
EXISAFE-turvavalosarja
EXISAFE-sarjan upotuskehys. Saatavana vakiovalkoisen lisäksi, harmaana ja mustana.
IDESCO -tuote
Tutustu IDESCO-sarjaan


