IDESCO - Ohjaustarvike - TILAV-5

KopioiKopioi
IDESCO - Ohjaustarvike - TILAV-5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - elektroninen valaistuksenohjain

  • Syvyys - 164 mm

  • Leveys - 150 mm

  • Korkeus - 61 mm

  • Apple HomeKit -yhteensopiva - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042127704

Sähkönumero

4212770

Toimittajan tuotenumero

TILAV5

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

elektroninen valaistuksenohjain

Syvyys:

164 mm

Leveys:

150 mm

Korkeus:

61 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

TILAV5-5 ESC-järj. av.kosketin

IDESCO -tuote

Tutustu IDESCO-sarjaan