IDESCO - Opastevalaisin - ALEXI-2W-A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Nimellinen toiminta-aika - 3...3 h
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Akkutyyppi - litium-ioni
Asennustapa - pinta-asennus seinään / kattoon
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041293028
Sähkönumero
4129302
Toimittajan tuotenumero
ALEXI-2W
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Nimellinen toiminta-aika:
3...3 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Akkutyyppi:
litium-ioni
Asennustapa:
pinta-asennus seinään / kattoon
Toiminto:
opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
kyllä
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen/kaksipuolinen
Rungon väri:
alumiini
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
100...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Merkintätyyppi:
akryylilevy
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojausluokka:
II
Havaintoetäisyys:
45 m
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Leveys:
418 mm
Pituus:
351 mm
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Korkeus/syvyys:
125 mm
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Laadukas ja tukeva ALEXI-tuotesarja soveltuu hyvin tasaisen valonjaon ja kontrastin ansiosta erinomaisesti toimistoihin, kiinteistöihin ja teollisuuskohteisiin. Valaisinsarjasta löytyy kaksi näkemää 2=45 m ja 3=60 m. Seinä- tai kattokiinnitys 230V, C=65V (ESC-200) tai W=langaton EXIoT-yhteensopivuus. Valaisin on nopea asentaa ja turvaa poistumisen kiinteistöstä hyvällä valontuotolla. Valaisinsarjasta löytyvät myös valaisimet kaksipuoleisena ja alasvalo-ominaisuudella.
Valaisin sisältää opasteet ALAS, VASEN ja OIKEA.
Kaksipuoleiset opasteet -AA ja -OV tilattava erikseen.
IDESCO -tuote
Tutustu IDESCO-sarjaan


