IDESCO - Opastevalaisin - ALEXI-3-A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisältää lampun - kyllä
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Leveys - 518 mm
Korkeus/syvyys - 125 mm
Pituus - 426 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041292694
Sähkönumero
4129269
Toimittajan tuotenumero
ALEXI-3
Tukkuerä
1
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Leveys:
518 mm
Korkeus/syvyys:
125 mm
Pituus:
426 mm
Napojen lukumäärä:
3
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
ALEXI-3-A opastevalaisin näkemä 60 m nuoli alas 5700K 230V
Laadukas, tukeva alumiinirunkoinen ALEXI-tuotesarja soveltuu hyvin tasaisen valonjaon ja kontrastin ansiosta erinomaisesti toimistoihin, kiinteistöihin ja teollisuuskohteisiin. Valaisinsarjasta löytyy kaksi näkemää 2=45 m ja 3 =60 m. Seinä- tai kattokiinnitys 230V, C=65V (ESC-200) tai W=langaton EXIoT-yhteensopivuus.
Valaisin on nopea asentaa ja turvaa poistumisen kiinteistöstä hyvällä valontuotolla. Valaisinsarjasta löytyy myös valaisimet alasvalo-ominaisuudella.
Valaisin sisältää opasteet ALAS, VASEN ja OIKEA.
Kaksipuoleiset opasteet -AA ja -OV tilattava erikseen.
Laadukas, tukeva alumiinirunkoinen ALEXI-tuotesarja soveltuu hyvin tasaisen valonjaon ja kontrastin ansiosta erinomaisesti toimistoihin, kiinteistöihin ja teollisuuskohteisiin. Valaisinsarjasta löytyy kaksi näkemää 2=45 m ja 3 =60 m. Seinä- tai kattokiinnitys 230V, C=65V (ESC-200) tai W=langaton EXIoT-yhteensopivuus.
Valaisin on nopea asentaa ja turvaa poistumisen kiinteistöstä hyvällä valontuotolla. Valaisinsarjasta löytyy myös valaisimet alasvalo-ominaisuudella.
Valaisin sisältää opasteet ALAS, VASEN ja OIKEA.
Kaksipuoleiset opasteet -AA ja -OV tilattava erikseen.
IDESCO -tuote
Tutustu IDESCO-sarjaan


