IDESCO - Opastevalaisin - ELV-65W-A EXIoT 230 VAC

KopioiKopioi
IDESCO - Opastevalaisin - ELV-65W-A EXIoT 230 VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Nimellinen toiminta-aika - 3...3 h

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Akkutyyppi - litium-ioni

  • Asennustapa - pinta-asennus seinään / kattoon

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041292045

Sähkönumero

4129204

Toimittajan tuotenumero

ELV-65W

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Nimellinen toiminta-aika:

3...3 h

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Akkutyyppi:

litium-ioni

Asennustapa:

pinta-asennus seinään / kattoon

Toiminto:

opastevalaistus

Sisältää piktogrammin:

kyllä

Opasteen tyyppi:

yksipuolinen

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

100...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Merkintätyyppi:

tarra

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojausluokka:

II

Havaintoetäisyys:

26 m

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Leveys:

370 mm

Pituus:

137 mm

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Korkeus/syvyys:

85 mm

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

ELV-65W-A EXIoT 230 VAC

Langaton EXIoT opastevalaisin 230 VAC. Joustava ja nopeasti käyttöönotettava järjestelmä saneeraus- ja uudiskohteisiin. Helposti laajennettavissa ja etäyhteydellä tehtävät kuukausi- ja vuositestaukset. EXIoT-järjestelmään voidaan liittää myös erilaisia sensoreita tai paikannuslaitteita.

ELV-65 opaste- ja turvavalaisin

ELV-65 sarjasta löytyy opaste- ja turvavalaisimet. Kyseessä on kestävä yleisvalaisin erityisesti märkiin ja kosteisiin tiloihin, valaisimen IP-luokka on 66. Valaisimen runko on iskunkestävää polykarbonaattia.

Valaisimessa on erityisesti turvavalaistusta silmällä pitäen suunniteltu valoa jakava prismakupu. Opastevalaisimissa valonlähteenä on led.

ELV-65 opastevalaisimen mukana toimitetaan suunta opastavat tarrat alas, oikea ja vasen.


IDESCO -tuote

Tutustu IDESCO-sarjaan