IDESCO - Opastevalaisin - ELXM-1C-AA 65V DC ESC-200

KopioiKopioi
IDESCO - Opastevalaisin - ELXM-1C-AA 65V DC ESC-200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP55

  • Nimellinen toiminta-aika - 3...3 h

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Akkutyyppi - litium-ioni

  • Asennustapa - pinta-asennus seinään / kattoon

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041293752

Sähkönumero

4129375

Toimittajan tuotenumero

ELXM-1C-AA

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Nimellinen toiminta-aika:

3...3 h

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Akkutyyppi:

litium-ioni

Asennustapa:

pinta-asennus seinään / kattoon

Toiminto:

opastevalaistus

Sisältää piktogrammin:

kyllä

Opasteen tyyppi:

kaksipuolinen

Rungon väri:

musta

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

65...65 V

Jännitetyyppi:

DC

Merkintätyyppi:

akryylilevy

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojausluokka:

II

Havaintoetäisyys:

24 m

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Leveys:

200 mm

Pituus:

192 mm

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Korkeus/syvyys:

100 mm

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

0.8 mm²

ELXM-1C-AA osoitteellinen 65V DC ESC-200 musta

ELX-sarja

ELX-valaisimien materiaalina ovat ABS-muovi ja akryyli. ELX-sarjan opastevalaisimet ovat tyylikkäitä ja edustavat alansa huippua. Ne täyttävät niille asetetut määräykset ja asetukset. Valonlähteenä ELX- opastevalaisimissa on tehokas, valkoinen teholed. Valaisin soveltuu vaativiin kohteisiin, joissa valaisimelta vaaditaan erityistä tyylikkyyttä esimerkkinä toimistot, kokoustilat, koulut ja sairaalat. Opastevalaisin on saatavilla yksi tai kaksipuoleisena.


Valaisimen suunta ilmoitetaan laittamalla mallin perään -A (alas), -V (vasen), -O (oikea) ja -AA (kaksipuoleinen alas).

IDESCO -tuote

Tutustu IDESCO-sarjaan