IDESCO - Opastevalaisin - ELXM-1C-V 65V DC ESC-200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Nimellinen toiminta-aika - 3...3 h
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Akkutyyppi - litium-ioni
Asennustapa - pinta-asennus seinään / kattoon
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041293776
Sähkönumero
4129377
Toimittajan tuotenumero
ELXM-1C-V
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Nimellinen toiminta-aika:
3...3 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Akkutyyppi:
litium-ioni
Asennustapa:
pinta-asennus seinään / kattoon
Toiminto:
opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
kyllä
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen/kaksipuolinen
Rungon väri:
musta
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
65...65 V
Jännitetyyppi:
DC
Merkintätyyppi:
akryylilevy
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojausluokka:
II
Havaintoetäisyys:
24 m
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Leveys:
200 mm
Pituus:
192 mm
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Korkeus/syvyys:
100 mm
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
0.8 mm²
ELX-sarja
ELX-valaisimien materiaalina ovat ABS-muovi ja akryyli. ELX-sarjan opastevalaisimet ovat tyylikkäitä ja edustavat alansa huippua. Ne täyttävät niille asetetut määräykset ja asetukset. Valonlähteenä ELX- opastevalaisimissa on tehokas, valkoinen teholed. Valaisin soveltuu vaativiin kohteisiin, joissa valaisimelta vaaditaan erityistä tyylikkyyttä esimerkkinä toimistot, kokoustilat, koulut ja sairaalat. Opastevalaisin on saatavilla yksi tai kaksipuoleisena.
Valaisimen suunta ilmoitetaan laittamalla mallin perään -A (alas), -V (vasen), -O (oikea) ja -AA (kaksipuoleinen alas).
IDESCO -tuote
Tutustu IDESCO-sarjaan


