IDESCO - Turvavalaisin - EXISAFE-2T/W EXIoT 230 VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Nimellinen toiminta-aika - 3...3 h
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Akkutyyppi - litium-ioni
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410041292212
Sähkönumero
4129221
Toimittajan tuotenumero
EXISAFE-2T/W
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Nimellinen toiminta-aika:
3...3 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Akkutyyppi:
litium-ioni
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Toiminto:
turvavalaistus
Sisältää piktogrammin:
ei
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
100...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojausluokka:
II
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Korkeus/syvyys:
63 mm
Ulkohalkaisija:
150 mm
Upotushalkaisija:
165 mm
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Langaton EXIoT turvavalaisin 230 VAC. Joustava ja nopeasti käyttöönotettava järjestelmä saneeraus- ja uudiskohteisiin. Helposti laajennettavissa ja etäyhteydellä tehtävät kuukausi- ja vuositestaukset. EXIoT-järjestelmään voidaan liittää myös erilaisia sensoreita tai paikannuslaitteita.
IDESCO -tuote
Tutustu IDESCO-sarjaan


