IDESCO - Turvavalaisin - EXISAFE-3T/W/120 EXIoT 230 VAC

KopioiKopioi
IDESCO - Turvavalaisin - EXISAFE-3T/W/120 EXIoT 230 VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP55

  • Nimellinen toiminta-aika - 1...1 h

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Akkutyyppi - litium-ioni

  • Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041292236

Sähkönumero

4129223

Toimittajan tuotenumero

EXISAFE-3T/W/120

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Nimellinen toiminta-aika:

1...1 h

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Akkutyyppi:

litium-ioni

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Toiminto:

turvavalaistus

Sisältää piktogrammin:

ei

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

100...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojausluokka:

II

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Korkeus/syvyys:

58 mm

Ulkohalkaisija:

150 mm

Upotushalkaisija:

165 mm

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

EXISAFE-3T/W/120 EXIoT 230 VAC

Langaton EXIoT turvavalaisin 230 VAC. Joustava ja nopeasti käyttöönotettava järjestelmä saneeraus- ja uudiskohteisiin. Helposti laajennettavissa ja etäyhteydellä tehtävät kuukausi- ja vuositestaukset. EXIoT-järjestelmään voidaan liittää myös erilaisia sensoreita tai paikannuslaitteita.

IDESCO -tuote

Tutustu IDESCO-sarjaan