IDESCO - Turvavalaisin - LED-1T/U/C 65V DC ESC

KopioiKopioi
IDESCO - Turvavalaisin - LED-1T/U/C 65V DC ESC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP41

  • Nimellinen toiminta-aika - 3...3 h

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Akkutyyppi - litium-ioni

  • Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042127285

Sähkönumero

4212728

Toimittajan tuotenumero

LED-1T/U/C

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP41

Nimellinen toiminta-aika:

3...3 h

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Akkutyyppi:

litium-ioni

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Toiminto:

turvavalaistus

Sisältää piktogrammin:

ei

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

65...65 V

Jännitetyyppi:

DC

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojausluokka:

II

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Leveys:

76 mm

Pituus:

227 mm

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Ulkohalkaisija:

76 mm

Upotushalkaisija:

59 mm

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

0.8 mm²

Nimellisvirta-alue:

80...80 mA

LED-1T/U/C 65V DC ESC

LED-1T Turvavalaisin
LED-1T on pitkäikäinen, huomaamaton ja hyvin pienitehoinen valaisin, joka antaa luotettavasti tarvittavan turvavalaistuksen turvalliseen poistumiseen tiloista. Valaisinta on saatavilla pinta- ja uppoasennettavana mallina. LED-1T sopii turvavaloiksi hyvin erilaisiin kohteisiin aina toimistorakennuksista, varasto- ja tuotantolaitoksiin. Valaisimissamme käytetään aina uusimman teknologian teholedejä.

Pintamallisen valaisimen IP-luokka on 41, tiivistelaipalla 55. Uppomallin IP-luokka on 44. Vakiovärinä valkoinen (RAL 9016). Tuotteet saatavilla myös harmaana (RAL 7040) ja mustana (RAL 9017).

IDESCO -tuote

Tutustu IDESCO-sarjaan