IDESCO - Turvavalaisin - LED-1T/U/P 65V DC ESC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP41
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Toiminto - turvavalaistus
Sisältää piktogrammin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042127292
Sähkönumero
4212729
Toimittajan tuotenumero
LED-1T/U/P
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP41
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Toiminto:
turvavalaistus
Sisältää piktogrammin:
ei
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
65...65 V
Jännitetyyppi:
DC
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojausluokka:
II
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Leveys:
76 mm
Pituus:
227 mm
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Ulkohalkaisija:
76 mm
Upotushalkaisija:
59 mm
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Nimellisvirta-alue:
80...80 mA
LED-1T Turvavalaisin
LED-1T on pitkäikäinen, huomaamaton ja hyvin pienitehoinen valaisin, joka antaa luotettavasti tarvittavan turvavalaistuksen turvalliseen poistumiseen tiloista. Valaisinta on saatavilla pinta- ja uppoasennettavana mallina. LED-1T sopii turvavaloiksi hyvin erilaisiin kohteisiin aina toimistorakennuksista, varasto- ja tuotantolaitoksiin. Valaisimissamme käytetään aina uusimman teknologian teholedejä.
Pintamallisen valaisimen IP-luokka on 41, tiivistelaipalla 55. Uppomallin IP-luokka on 44. Vakiovärinä valkoinen (RAL 9016). Tuotteet saatavilla myös harmaana (RAL 7040) ja mustana (RAL 9017).
IDESCO -tuote
Tutustu IDESCO-sarjaan


