IDESCO - Turvavalokeskus - EXI-1000. 230V AC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 1000 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Pituus - 141 mm
Leveys - 480 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071175080
Sähkönumero
7117508
Toimittajan tuotenumero
EXI-1000
Tukkuerä
1
Teho:
1000 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Pituus:
141 mm
Leveys:
480 mm
Korkeus:
900 mm
1000W. 16 ryhmää
IDESCO -tuote
Tutustu IDESCO-sarjaan


