IFM - ASI-YHD.VIRTALÄHDE - AC1209

Ifm electronic Oy
KopioiKopioi
IFM - ASI-YHD.VIRTALÄHDE - AC1209

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAC1478

Toimittajan tuotenumero

AC1209

Tukkuerä

1

AS-i-väyläjärjestelmä , Verkkolaite , Käyttöjännite: 88...132 V AC /184...264 V AC , Nimellisjännite: 115 / 230 V AC , AS-i-yhdistelmävirtalähde 115/230 V AC / 26 V ja AS-i , liittimet...2,5 mm2 , Sisäänrakennettu datanerotuspiiri , Materiaali, kotelo: a